Références
Anyseals :10948/25
Rubix :R721-4167473


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 266,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 266,3X3,53 NBR OR 266,3X3,53 NBR/A275 25/SAC
Joint torique 266,3x3,53 nbr or 266,3x3,53 nbr/a275/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 266,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,98 € HT
/ sachet
70,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h