Références
Anyseals :10905/25
Rubix :R721-4166837


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 66,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,27X3,53 NBR OR 66,27X3,53 NBR/A231 25/SAC
Joint torique 66,27x3,53 nbr or 66,27x3,53 nbr/a231/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 66,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,57 € HT
/ sachet
18,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h