Références
Anyseals :10900/100
Rubix :R721-4167026


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 50,4X3,53 NBR OR 50,4X3,53 NBR/A226 100/SAC
Joint torique 50,4x3,53 nbr or 50,4x3,53 nbr/a226/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,28 € HT
/ sachet
69,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h