Références
Anyseals :10881/50
Rubix :R721-4168144


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 12,29X3,53 NBR OR 12,29X3,53 NBR/A206 50/SAC
Joint torique 12,29x3,53 nbr or 12,29x3,53 nbr/a206/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,61 € HT
/ sachet
24,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h