Références
Anyseals :10847/100
Rubix :R721-4168010


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 139,38 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 139,38X2,62 NBR OR 139,38X2,62 /A161 100/SAC
Joint torique 139,38x2,62 nbr or 139,38x2,62 nbr/a161/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 139,38 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,17 € HT
/ sachet
71,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h