Références
Anyseals :10837/10
Rubix :R721-4166759


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 75,87X2,62 NBR OR 75,87X2,62 NBR/A151 10/SAC
Joint torique 75,87x2,62 nbr or 75,87x2,62 nbr/a151/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € HT
/ sachet
9,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h