Références
Anyseals :57311/10
Rubix :R721-4165779


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 5,7X1,9 EPDM OR 5,7X1,9 EPDM/R5 10/SAC
Joint torique 5,7x1,9 epdm or 5,7x1,9 epdm/r5/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h