Références
Anyseals :10805/50
Rubix :R721-4167600


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23,47X2,62 NBR OR 23,47X2,62 NBR/A119 50/SAC
Joint torique 23,47x2,62 nbr or 23,47x2,62 nbr/a119/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,89 € HT
/ sachet
35,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h