Références
Anyseals :10798/25
Rubix :R721-4168141


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 12,37X2,62 NBR OR 12,37X2,62 NBR/A112 25/SAC
Joint torique 12,37x2,62 nbr or 12,37x2,62 nbr/a112/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € HT
/ sachet
13,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h