Références
Anyseals :10735/50
Rubix :R721-4167412


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,87X1,78 NBR OR 29,87X1,78 NBR/A25 50/SAC
Joint torique 29,87x1,78 nbr or 29,87x1,78 nbr/a25/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,88 € HT
/ sachet
35,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h