Références
Anyseals :10838/100
Rubix :R721-4166710


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 82,22X2,62 NBR OR 82,22X2,62 NBR/A152 100/SAC
Joint torique 82,22x2,62 nbr or 82,22x2,62 nbr/a152/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,60 € HT
/ sachet
70,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h