Références
Anyseals :11366
Rubix :R721-4113340


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 5X2 NBR OR 5X2 70SH
Joint en nitrile pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. Dureté : 70 shore.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,29 € HT
/ unité
0,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h