Références
Anyseals :10724
Rubix :R721-4106059


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 12,42X1,78 NBR OR 12,42X1,78 70SH
Joint en nitrile pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. Dureté : 70 shore.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,11 € HT
/ unité
0,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h