Références
Anyseals :281367
Rubix :R721-4110709


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 12,1X2,7 FPM OR 12,1X2,7 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,97 € HT
/ unité
1,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h