Joint torique Freudenberg Sealing Technologies N100 85,00 100,00 12,00 109
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :N100 85,00 100,00 12,00 109
Rubix :4861-4053201
Fabricant :881


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,5 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 38,5X3,5 NBR70
Joint torique 38,5x3,5 nbr70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 428,70 € HT
/ 50 unités
16 114,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours