Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JB16-4-070
Joint flottant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :JB16-4-070
Rubix :0338-2050628
Fabricant :JB16-4-070
Documents
Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN COMPACT M6X1
Le joint de compensation de la série JB de SMC absorbe le décentrage et la perte de parallélisme entre un vérin pneumatique compact et le corps qu'elle entraîne. Sa construction compacte facilite l'installation sur des applications soumises à des forces de traction élevées, avec un angle de rotation de ±5°.
Caractéristiques :
Le dispositif absorbe les décentrages et les pertes de parallélisme apparaissant entre la tige d'un vérin pneumatique compact et la pièce mécanique qu'elle entraîne. Une rotation sphérique côté excentrique autorise ce mouvement sans nécessiter de centrage préalable ni un haut niveau de précision d'usinage lors du montage, ce qui réduit sensiblement le temps d'installation. Le format compact de la gamme convient aux vérins de faible encombrement tout en supportant des contraintes de traction élevées. Un soufflet de protection étanche à la poussière préserve le mécanisme interne et prolonge sa durée de vie. Une seule configuration de montage est proposée, par taraudage, dimensionnée pour les vérins compacts visés par cette gamme.
Spécifications :
- Nomenclature : JBXX-YY-ZZZ (XX = alésage ; YY = taille filetage métrique ; ZZZ = pas du filetage en mm x 100).
- Alésages compatibles : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140 et 160 mm (couverts par dix références).
- Filetage nominal du vérin compatible : de M3 x 0,5 (alésage 12 mm) à M24 x 3 (alésage 160 mm).
- Pression d'utilisation : vérin pneumatique compact, 1 MPa maximum.
- Effort axial maximal en compression : de 112 N (alésage 12 mm) à 71 000 N (alésage 160 mm).
- Effort axial maximal en tension : de 112 N (alésage 12 mm) à 20 000 N (alésage 160 mm).
- Excentricité admissible U : de 0,5 mm (alésages 12 à 25 mm) à 3 mm (alésage 160 mm).
- Jeu angulaire : ±5° sur l'ensemble de la gamme.
- Plage de température ambiante : -5 °C à 60 °C ; une déclinaison (-X11) porte cette plage à -5 °C à 100 °C.
- Masse : de 0,02 kg (alésage 12 mm) à 4,5 kg (alésage 160 mm).
- Montage : modèle standard à taraudage, sans option de bride ni d'équerre.
- Matériaux (alésages 12 et 16 mm) : banjo en acier de décolletage, boîtier et prise en laiton, anneau en acier inoxydable, soufflet de protection en caoutchouc synthétique.
- Matériaux (alésages 20 à 160 mm) : banjo et anneau en acier au chrome molybdène, boîtier et bouchon en acier carbone avec traitement au chromate de zinc noir, vis de blocage en acier carbone zingué, soufflet de protection en caoutchouc synthétique.
Normes :
- RoHS : le produit respecte la directive européenne RoHS, qui limite l'usage de certaines substances dangereuses, comme l'indique la documentation SMC pour cette gamme.
Caractéristiques :
Le dispositif absorbe les décentrages et les pertes de parallélisme apparaissant entre la tige d'un vérin pneumatique compact et la pièce mécanique qu'elle entraîne. Une rotation sphérique côté excentrique autorise ce mouvement sans nécessiter de centrage préalable ni un haut niveau de précision d'usinage lors du montage, ce qui réduit sensiblement le temps d'installation. Le format compact de la gamme convient aux vérins de faible encombrement tout en supportant des contraintes de traction élevées. Un soufflet de protection étanche à la poussière préserve le mécanisme interne et prolonge sa durée de vie. Une seule configuration de montage est proposée, par taraudage, dimensionnée pour les vérins compacts visés par cette gamme.
Spécifications :
- Nomenclature : JBXX-YY-ZZZ (XX = alésage ; YY = taille filetage métrique ; ZZZ = pas du filetage en mm x 100).
- Alésages compatibles : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140 et 160 mm (couverts par dix références).
- Filetage nominal du vérin compatible : de M3 x 0,5 (alésage 12 mm) à M24 x 3 (alésage 160 mm).
- Pression d'utilisation : vérin pneumatique compact, 1 MPa maximum.
- Effort axial maximal en compression : de 112 N (alésage 12 mm) à 71 000 N (alésage 160 mm).
- Effort axial maximal en tension : de 112 N (alésage 12 mm) à 20 000 N (alésage 160 mm).
- Excentricité admissible U : de 0,5 mm (alésages 12 à 25 mm) à 3 mm (alésage 160 mm).
- Jeu angulaire : ±5° sur l'ensemble de la gamme.
- Plage de température ambiante : -5 °C à 60 °C ; une déclinaison (-X11) porte cette plage à -5 °C à 100 °C.
- Masse : de 0,02 kg (alésage 12 mm) à 4,5 kg (alésage 160 mm).
- Montage : modèle standard à taraudage, sans option de bride ni d'équerre.
- Matériaux (alésages 12 et 16 mm) : banjo en acier de décolletage, boîtier et prise en laiton, anneau en acier inoxydable, soufflet de protection en caoutchouc synthétique.
- Matériaux (alésages 20 à 160 mm) : banjo et anneau en acier au chrome molybdène, boîtier et bouchon en acier carbone avec traitement au chromate de zinc noir, vis de blocage en acier carbone zingué, soufflet de protection en caoutchouc synthétique.
Normes :
- RoHS : le produit respecte la directive européenne RoHS, qui limite l'usage de certaines substances dangereuses, comme l'indique la documentation SMC pour cette gamme.
JB, Floating Joint for Compact Cylinders
Points forts
- L'absence de centrage préalable et d'usinage de précision simplifie les opérations de montage sans outillage spécifique.
- La tolérance aux désalignements axiaux évite un ajustement fin de l'alignement entre le vérin et le corps entraîné lors de l'installation.
- Le format compact du boîtier supporte des efforts axiaux allant jusqu'à 71 000 N en compression selon l'alésage, sans accroître l'encombrement du montage.
- La protection anti-poussière limite les interventions de maintenance liées à l'usure prématurée du mécanisme.
- Dix références couvrent l'ensemble des alésages de 12 à 160 mm, avec un filetage adapté à chaque taille de vérin compact.
- La déclinaison X11 porte la température ambiante admissible jusqu'à 100 °C, pour les applications aux besoins thermiques plus élevés.
- La tolérance aux désalignements axiaux évite un ajustement fin de l'alignement entre le vérin et le corps entraîné lors de l'installation.
- Le format compact du boîtier supporte des efforts axiaux allant jusqu'à 71 000 N en compression selon l'alésage, sans accroître l'encombrement du montage.
- La protection anti-poussière limite les interventions de maintenance liées à l'usure prématurée du mécanisme.
- Dix références couvrent l'ensemble des alésages de 12 à 160 mm, avec un filetage adapté à chaque taille de vérin compact.
- La déclinaison X11 porte la température ambiante admissible jusqu'à 100 °C, pour les applications aux besoins thermiques plus élevés.
Applications
Ce type de joint de compensation JB s'adapte aux vérins pneumatiques utilisés dans des espaces restreints, où l'encombrement disponible autour de l'axe de transmission reste limité. Il trouve sa place sur des lignes d'assemblage automatisées, des systèmes de manutention et de préhension, ainsi que sur des équipements de conditionnement où plusieurs actionneurs pneumatiques compacts sont montés à proximité les uns des autres.
La tolérance aux désalignements facilite l'intégration sur des bâtis mécano-soudés ou usinés avec une précision standard, sans reprise d'alignement supplémentaire.
La tolérance aux désalignements facilite l'intégration sur des bâtis mécano-soudés ou usinés avec une précision standard, sans reprise d'alignement supplémentaire.
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement jb16-4-070 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,29 € HT
/ unité
20,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours