Références
Anyseals :63941/100
Rubix :R721-4170374


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 12,37 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JT 4 LOBES 12,37X2,62 FKM J4LVI.12,37X2,62.70 SH 100/SAC
Jt 4 lobes 12,37x2,62 fkm/100 j4lvi.12,37x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 12,37 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,07 € HT
/ sachet
72,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h