Références
Anyseals :1325683/1
Rubix :R721-4170587


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 80,09 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 80,09X5,33 NBR J4L.80,09X5,33.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 80,09x5,33 nbr/1 j4l.80,09x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 80,09 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € HT
/ sachet
9,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours