Références
Anyseals :44868/10
Rubix :R721-4170058

Détails articles : JOINT V-RING VA10 FPM VR-A10 FPM 10/SAC
Joint v-ring va10 fpm/10 vr-a10 fpm/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 9,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 11,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Type | vr-a10-10 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € HT
/ sachet
31,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
