Références
Anyseals :42344/1
Rubix :R721-4169731

Détails articles : JOINT V-RING VS50 FPM VR-S10 FPM 1/SAC
Joint v-ring vs50 fpm/1 vr-s10 fpm/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 53 mm |
| Matière | fepm |
| Type | vs-50 (v-ring type s / vr-s10-50) |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,52 € HT
/ sachet
10,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
