Références
Anyseals :131060/5
Rubix :R721-4169956

Détails articles : JOINT V-RING VS130 NBR VR-S10 NBR 5/SAC
Joint v-ring vs130 nbr/5 vr-s10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 4,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 5,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-s10 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,15 € HT
/ sachet
19,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
