Références
Anyseals :131064/5
Rubix :R721-4169932

Détails articles : JOINT V-RING VS170 NBR VR-S10 NBR 5/SAC
Joint v-ring vs170 nbr/5 vr-s10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 175 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,23 € HT
/ sachet
32,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
