Distributeur pneumatique Festo ME-LD-12-24DC

Joint éclairant ME-LD

Voir les informations techniques

Références

Festo :ME-LD-12-24DC
Rubix :0326-2180175
Fabricant :19141
EAN :4052568022471
JOINT LUMINEUX ME-LD-12-24DC 19141

Résumé technique

Détails articles : JOINT LUMINEUX ME-LD-12-24DC 19141


Joint lumineux ME-LD-12-24DC pour distributeurs ME. Affichage de la position de commutation=LED, Plage de tension de service CC=12 - 24 V, Puissance nominale joint lumineux=0,05 W, Degré de protection=IP65, Température ambiante=-25 - 85 °C

Informations techniques


Attributs
Typejoint lumineux
Tension24 V
Min. Température d'utilisation-25 °C
27,94 HT
/ unité
33,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours