Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842541410
JOINT DE SERRAGE RAPIDE POUR RAINURE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842541410
Rubix :0234-0357765
Documents
Détails articles : SERRAGE RAP D9.8 90DEG
Tête du tirant tournée de 90° par rapport à la douille de serrage
Usinage des profilés : Perçage de logement à fond plein DI, DB11, DB17 ou trou traversant DI, D11, D17
Rainure: 10 mm
Matériau: Acier galvanisé
Angle: 90°
Particularité: ESD
Matériau: Acier galvanisé
Angle: 90°
Particularité: ESD
Points forts
Jonction esthétique et rapide.
Compatible ESD
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | joint de serrage rapide pour rainure |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 € HT
/ unité
9,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours


