Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842502683
ARTICULATION ORIENTABLE
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :3842502683
Rubix :0234-0319845
Détails articles : ARTICULATION 30X30
Pour raccords de profilés Bosch Rexoth 30x30 mobiles ou fixes quel que soit l'angle
Plage de pivotement 182°
Avec graduation d'aide par 15°
Dispositif de blocage par serrage (5 Nm) ou goupillage (15 Nm)
Dimensions: 30x30
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Zinc moulé sous pression
Fixations: Incluses
Particularité: ESD
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Zinc moulé sous pression
Fixations: Incluses
Particularité: ESD
Points forts
Permet une jonction de profilés avec une plage de pivotemment de 182°.
Graduation de 15° pour positionnement précis.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | articulation standard |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,05 € HT
/ unité
44,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


