Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA15-6-100

JOINT DE COMPENSATION série JA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :JA15-6-100
Rubix :0338-2050618
Fabricant :JA15-6-100
COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D12/D16 M6X1

Résumé technique

Typeécrou de l'extrémité de la tige
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D12/D16 M6X1


Les joints flottants des séries JA (standard) et JAH (usage intensif) peuvent absorber tout "décentrage" ou "perte de précision du parallélisme" entre le cylindre et le corps entraîné. De ce fait, le centrage n'est pas nécessaire, le temps d'installation est considérablement réduit et un niveau élevé de précision d'usinage n'est pas nécessaire.
-Standard/taille nominale du filetage
-Montages : de base, à bride, à pied
-Sept modèles disponibles
-Centrage non nécessaire
-Angle de rotation : ¹5°

Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 10/15 mm
Filetage nominal : 6-100 (M6 x 1)
Option : Aucune

Informations techniques


Attributs
Typeécrou de l'extrémité de la tige
Raccordement 1m6
Diamètre vérin15 mm
18,58 € HT
/ unité
22,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h