Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67084933

Joint d'arbre (W A O FKM 80 BRUN VU GS)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67084933
Rubix :4861-4082396
Fabricant :67084933
BAGUE ETANCHEITE FPM SS RESSORT 25X32X4

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM SS RESSORT 25X32X4


Le WAO est un joint d'arbre rotatif à simple action pour les arbres rotatifs ou pivotants. La conception de la lèvre d'étanchéité sans ressort produit moins de friction. Par conséquent, l'action d'étanchéité est réduite par rapport aux joints d'arbre rotatifs dotés de ressorts alimentés. La gaine extérieure en élastomère assure une bonne étanchéité statique, un bon équilibre de la dilatation thermique, par exemple dans les boîtiers en métal léger, une meilleure étanchéité avec une plus grande rugosité et une étanchéité sûre pour les boîtiers en deux parties, ainsi qu'une bonne étanchéité statique avec des fluides ou des gaz de faible épaisseur.

Applications

Moteurs électriques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur4 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint à armature métallique  noyée sans ressort
9,39 € HT
/ unité
11,27 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
9,39 € HT / unité
5 à 9
6,98 € HT / unité
10 à 19
6,01 € HT / unité
20 à 99
5,21 € HT / unité
100 et plus
4,34 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours