Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332250
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49332250
Rubix :H768-4092098
Fabricant :49332250


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE AS 115X140X12 72NBR 902
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,45 € HT
/ unité
86,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours