Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413026
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413026
Rubix :H768-4069785
Fabricant :40413026


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A BAUM3SLX7 25X62X7
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,80 € HT
/ 5 unités
162,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours