Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412612

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412612
Rubix :0419-4028501
Fabricant :40412612
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 110X130X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 110X130X12 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur12 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
403,15 € HT
/ 5 unités
483,78 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
403,15 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
345,58 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
305,79 € HT / 5 unités
100 et plus
255,95 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (25) jours