Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412509

Joint d'arbre B1

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412509
Rubix :H768-4073206
Fabricant :40412509
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME BS 70X85X8

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME BS 70X85X8


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
140,71 € HT
/ 5 unités
168,85 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
140,71 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
120,69 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
102,81 € HT / 5 unités
100 et plus
87,64 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours