Références
FAG :DH220
Rubix :0255-1015024
Fabricant :0383899240000
EAN :4012801212038

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE DH 220 FAG PR PALIER (1PAIRE=2DEMI-LUNES)
Sealing joint DH
Joint d'étanchéité, double lèvre
Informations techniques
Attributs
| Type | joint à double lèvre |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 114 mm |
| Diamètre extérieur | 147,5 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Série | dh2 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,92 € HT
/ 2 paires
69,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
