Références
SMC :JMGPM32-200
Rubix :0338-2502214
Fabricant :JMGPM32-200

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE JMGP
Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.
Points forts
Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,98 € HT
/ unité
673,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours