Vérin compact SMC JMGPM25-150

JMGP, vérin de guidage compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :JMGPM25-150
Rubix :0338-2497829
Fabricant :JMGPM25-150
VERIN COMPACT GUIDE SERIE JMGP

Résumé technique

Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE JMGP


Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.

Points forts

Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre150 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
417,19 € HT
/ unité
500,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours