Vérin compact SMC CQ2KB32TF-20DZ

Actionneurs linéaires CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2KB32TF-20DZ
Rubix :0338-2197933
Fabricant :CQ2KB32TF-20DZ
EAN :3618035684545
VERIN COMPACT D32 C20 ANTI ROTATION

Résumé technique

Typeverin compact d32 c20 anti rotation
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C20 ANTI ROTATION


Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
Verin compact serie cq2-z

Points forts

Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c20 anti rotation
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
92,68 € HT
/ unité
111,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours