Jeu de chasse-goupilles Facom 251A.JT9, Nombre d'éléments: 9

Jeux de chasse-goupilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :251A.JT9
Rubix :0139-5005321
EAN :3148515391255
CHASSE GOUPILLE.251-TROUSSE JEU9 251A.JT9

Résumé technique

Nombre d'éléments9

Documents

Détails articles : CHASSE GOUPILLE.251-TROUSSE JEU9 251A.JT9


La gamme de jeux de chasse-goupilles Facom regroupe plusieurs références complémentaires pour répondre aux usages variés du démontage, de l’assemblage ou de la maintenance d’ensembles métalliques. En trousse textile ou sur support mural, ces jeux associent une grande précision de centrage à une résistance élevée à la corrosion, garantissant un travail sûr et reproductible dans tous les environnements professionnels.

Caractéristiques :
Les jeux de chasse-goupilles Facom rassemblent différentes séries conçues pour couvrir l’ensemble des besoins en extraction et en dépose de goupilles ou de clous. Selon la référence, les outils sont livrés sur support rigide ou en trousse souple, facilitant le rangement et le transport. Les pointes sont trempées pour garantir une durabilité accrue et limiter la déformation en usage intensif. La finition zinguée protège de la corrosion tout en assurant un entretien minimal. Certains modèles (251A) intègrent un manchon de guidage pour éviter le flambage de la tige, même sur les plus petites dimensions. La conception épaulée (gamme 246) permet un centrage précis dans les goupilles fendues, améliorant la sécurité et la qualité du travail.

Spécifications :
- Diamètre des pointes : de 0,9 mm à 9,9 mm selon les séries.
- Dureté de trempe : de 52 à 58 HRC suivant le type d'outil.
- Finition : zinguée (corps) et brunie (tige sur certains modèles).
- Matière : acier trempé.
- Conditionnement : support mural rigide (JS) ou trousse textile (JT).
- Détail des références :
• 246.JT6 et 246.JS6 : 6 chasse goupilles épaulées (pour goupilles élastiques) de 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm.
• 247.249JS12 : 6 chasse goupilles standards (249) et 6 chasse clous (247) de 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm.
•  247.265JT10 : 3 chasse clous (247) de 3, 4 et 5 mm, 2 pointeaux (256) de 4 et 6 mm, 3 chasse goupilles (249) de 3, 4 et 5 mm, un burin plat (263) de 24 mm et une bédane de 18 mm.
• 248.JS6 : 6 chasse goupilles monoblocs (248) de 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm.
• 249.JT7 et 249.JS7 : 7 chasse goupilles standard (249) de 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.
• 251A.JS9 et 251A.JT9 : 9 chasse goupilles de précision (251A) de 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 et 6 mm.
- Garantie à vie (hors support ou trousse).

Points forts

- Support mural pratique permettant un montage sur panneau perforé ou trousse souple permettant de regrouper les outils au même endroit.
- Prix de lot plus avantageux qu'un achat à l'unité.
- Chaque chasse-goupilles est couvert par la garantie à vie Facom.

Applications

Les jeux de chasse-goupilles Facom trouvent leur place dans les ateliers de maintenance, la mécanique générale, l’automobile et la construction métallique. Ils conviennent aussi bien aux opérations de dépose de goupilles fendues qu’au montage d’ensembles mécaniques précis. Leur conception robuste permet une utilisation fréquente dans des environnements industriels exigeant une fiabilité constante.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
125,01 HT
/ jeu
150,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h