SET de tarauds manuels standard Phantom 21.400.2644
Jeu de 2 tarauds à main HSS BSP/GAZ ISO 55° 21400 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.400.2644
Rubix :0707-0172622
EAN :8716563260776



Détails articles : TARAUD MAIN BSP/GAZ 3/4 21400 (X2) HSS PHANTOM
Jeu de 2 tarauds à main HSS. BSP (pas gaz) ISO. Affûtage : 55°. Composition : N°1 : ébaucheur - N°2 : finisseur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 96 mm |
| Diamètre de perçage | 24,5 mm |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Carré d'entraînement | 16 mm |
| Nbre de filets au pouce | 14 |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 '' |
| Matière du corps | hss |
| Profondeur du filetage | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,57 € HT
/ jeu
287,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h