Jeu de chasse-goupilles Bahco 3734S/6, Nombre d'éléments: 6
Jeu de poinçons cylindriques à queue octogonale - 6 pièces/boîte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3734S/6
Rubix :0034-5165472
EAN :7314151834470
Documents
Détails articles : CHASSE GOUPIL 3734S/6 JEU 6 PIECES
Le jeu de chasse-goupilles Bahco 3734S/6 regroupe 6 outils de la série 3734, conçus pour la pose et la dépose de goupilles en maintenance et en atelier. La tête est conçue pour les impacts, avec un corps octogonal gainé et une finition vernie cuivrée. L’ensemble est fourni en boîte métallique vernie de couleur anthracite.
Caractéristiques :
Ce jeu de chasse-goupilles Bahco comprend les 6 références de la gamme 3734, regroupant plusieurs diamètres de pointe pour s’adapter à des goupilles de tailles différentes. La tête est conçue pour les impacts et le corps octogonal limite le roulage sur établi. La finition verni cuivré facilite l’identification au sein d’un outillage complet d’atelier. L’ensemble est disponible en boîte métallique vernie de couleur anthracite qui s'ouvre pour se transformer en présentoir pratique.
Spécifications :
- Référence : 3734S/6.
- Nombre de pièces : 6.
- Composition du jeu : 3734-2, 3734-3, 3734-4, 3734-5, 3734-6, 3734-8.
- Longueur des outils : 150 mm.
- Diamètres des pointes : 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm.
- Diamètres des manches : 10 mm (pour 2 mm à 6 mm), 12 mm (pour 8 mm).
- Poids : 60 g (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm), 70 g (6 mm), 110 g (8 mm).
- Poids total du jeu : 720 g.
- Matériau : alliage d’acier.
- Conditionnement : boîte métallique laquée.
Normes :
- DIN 6450 forme C : la série 3734 répond à cette norme, qui définit les caractéristiques d’un chasse-goupille et sa forme.
Caractéristiques :
Ce jeu de chasse-goupilles Bahco comprend les 6 références de la gamme 3734, regroupant plusieurs diamètres de pointe pour s’adapter à des goupilles de tailles différentes. La tête est conçue pour les impacts et le corps octogonal limite le roulage sur établi. La finition verni cuivré facilite l’identification au sein d’un outillage complet d’atelier. L’ensemble est disponible en boîte métallique vernie de couleur anthracite qui s'ouvre pour se transformer en présentoir pratique.
Spécifications :
- Référence : 3734S/6.
- Nombre de pièces : 6.
- Composition du jeu : 3734-2, 3734-3, 3734-4, 3734-5, 3734-6, 3734-8.
- Longueur des outils : 150 mm.
- Diamètres des pointes : 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm.
- Diamètres des manches : 10 mm (pour 2 mm à 6 mm), 12 mm (pour 8 mm).
- Poids : 60 g (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm), 70 g (6 mm), 110 g (8 mm).
- Poids total du jeu : 720 g.
- Matériau : alliage d’acier.
- Conditionnement : boîte métallique laquée.
Normes :
- DIN 6450 forme C : la série 3734 répond à cette norme, qui définit les caractéristiques d’un chasse-goupille et sa forme.
Points forts
- Couverture de plusieurs diamètres de pointe grâce aux 6 tailles différentes.
- Résistance aux sollicitations d’impact grâce à la tête conçue pour les impacts et à l’alliage d’acier.
- Identification rapide dans l’outillage d’atelier avec la finition verni cuivré.
- Résistance aux sollicitations d’impact grâce à la tête conçue pour les impacts et à l’alliage d’acier.
- Identification rapide dans l’outillage d’atelier avec la finition verni cuivré.
Applications
Le jeu de chasse-goupilles Bahco 3734S/6 s’emploie pour la pose, l’extraction et l’alignement de goupilles lors d’opérations d’assemblage ou de démontage. Il convient aux interventions en atelier mécanique, en maintenance industrielle et sur poste d’ajustage, avec un besoin de sélection de diamètre de pointe selon la goupille.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,75 € HT
/ 5 jeux
472,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours