Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée Festo EADS-F-D40-70A

Jeu de joints

Voir les informations techniques

Références

Festo :EADS-F-D40-70A
Rubix :0326-2564891
Fabricant :1561532
EAN :4052568107888
JEU DE JOINTS EADS-F-D40-70A

Résumé technique

Typekit d'étanchéité eads

Détails articles : JEU DE JOINTS EADS-F-D40-70A


Jeu de joints EADS-F-D40-70A Taille=40, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-25 - 60 °C, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS)
présence de SVHC >0,1% - Substance : 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
Cas : 119-47-1

Informations techniques


Attributs
Typekit d'étanchéité eads
136,32 HT
/ unité
163,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours