Douille Wera 05003181001, Carré d'entraînement: 3/8' ''
Jeu de douille-embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003181001
Rubix :4727-5539455
Fabricant :05003181001
EAN :4013288195067

Documents
Détails articles : 8740 B HF IMPERIAL 1 JEU DE DOUILLE-EMBOUTS ZYKLOP AVEC
8740 B HF Imperial 1 Jeu de douille-embouts Zyklop avec fonction de retenue et attachement 3/8", 7 pièces
7x 8740 B HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue: 1/8"x107 mm, 5/32"x107 mm, 3/16"x107 mm, 7/32"x107 mm, 1/4"x107 mm, 5/16"x100 mm, 3/8"x100 mm
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
Points forts
Douille-embout avec emmanchement 3/8" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8' '' |
|---|---|
| Carré | 9,5 mm |
| Finition | satin/chrome |
| Poids | 572 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,92 € HT
/ jeu
329,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours