Douille Facom S.14H, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 22.8 mm | Longueur: 36 mm

S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.14H
Rubix :0139-5002915
EAN :3148510539607
DOUILLE 1/2 6 PANS 14MM - S.14H - (UC10)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre22,8 mm
Longueur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2 6 PANS 14MM - S.14H - (UC10)


S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre22,8 mm
Longueur36 mm
Carré14 mm
Finitionbrillant
Poids57 g
4,30 HT
/ unité
5,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h