Coupe - Accessoire / Pièce détachée Knipex 12 19 180

Jeu de couteaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :12 19 180
Rubix :7510-5313204
EAN :4003773022145
JEU DE COUTEAUX POUR NO. 12 11 180

Résumé technique

Typejeu de couteaux pour no. 12 11 180

Documents

Détails articles : JEU DE COUTEAUX POUR NO. 12 11 180


Avec couteaux interchangeables pour 4 ou 6 sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé, même avec des fils fins. Les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Un ressort de rappel ramène la pince dans sa position initiale. Corps de la pince: aluminium. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile.

Informations techniques


Attributs
Typejeu de couteaux pour no. 12 11 180
29,05 HT
/ unité
34,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours