Clé de serrage Wera 05020090001
Jeu de clés mixtes à cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05020090001
Rubix :4727-5540582
Fabricant :05020090001
EAN :4013288184139

Résumé technique
| Ouverture | 10, 13, 17 et 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 246 mm |
| Type | clé mixte |
Documents
Détails articles : 6001 JOKER SWITCH 4 SET 1 JEU DE CLES MIXTES A CLIQUET, 4
6001 Joker Switch 4 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet, 4 pièces
4x 6001 Clés mixtes à cliquet Joker Switch, à inversion: 10x159 mm, 13x179 mm, 17x225 mm, 19x246 mm
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
Points forts
Jeu de clés mixtes à cliquet haute qualité signées Wera : Clés mixtes à cliquet Joker coudées côté cliquet et à levier d'inversion. Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous. La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés. La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage. La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage. L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. e de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. Mécanisme à inversion du cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté oeillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus. Précision du mécanisme du cliquet audible au déclic. Le robuste élément d'encliquetage en deux parties assure en outre une extrême stabilité. Côté cliquet coudé à 15° pour des travaux sûrs à couples élevés. Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion. Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10, 13, 17 et 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 246 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | nickel/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,15 € HT
/ jeu
625,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours