Jeu de clés mâles Wera 05022639001, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 9

Jeu de clés mâles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05022639001
Rubix :4727-5539967
Fabricant :05022639001
EAN :4013288182593
950/9 HEX-PLUS MULTICOLOUR IMPERIAL 1 JEU DE CLES MALES

Résumé technique

Nombre d'éléments9
Empreintehex / allen
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 950/9 HEX-PLUS MULTICOLOUR IMPERIAL 1 JEU DE CLES MALES


950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Jeu de clés mâles coudées, syst. impérial, BlackLaser, 9 pièces 9x 950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. impérial: 5/64"x101 mm, 3/32"x112 mm, 1/8"x123 mm, 5/32"x137 mm, 3/16"x154 mm, 7/32"x172 mm, 1/4"x185 mm, 5/16"x195 mm, 3/8"x224 mm

Points forts

Clés coudées avec gainage plastique (SPKL) en matériau circulaire facilitant la préhension. Le gainage, qui préserve les mains, rend le travail agréable, même à basse température. Toutes les clés sont faciles à repérer grâce au code couleur et à l'indication de la taille. Le matériau inusable du clip maintient fermement les clés et facilite leur retrait. Pour les vis à six pans creux.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
Empreintehex / allen
Taille empreinte5/64 in, 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in, 3/16 in, 7/32 in, 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in
146,82 € HT
/ lot
176,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours