Taraud manuel standard Ruko 230030E
Jeu de 3 tarauds main M DIN 352 HSS Co 5 rectifié, pas métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :230030E
Rubix :8554-0517666
EAN :4007140098276

Détails articles : TARAUD MAIN M3X0,5 230 HSS-CO5 DROITE (JEU DE 3)
Jeu de 3 tarauds main en HSS avec 5 % de cobalt, rectifiés. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou alliés d'une résistance maximale de 900 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux. Taraudage en trois opérations. Peuvent être commandés séparément les pièces suivantes : le taraud ébaucheur : réf. 230...-1, le taraud intermédiaire : réf. 230...-2 et le taraud finisseur : réf. 230... -3.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Longueur totale | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,59 € HT
/ unité
48,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours