Taraud manuel standard Ruko 230050E
Jeu de 3 tarauds main M DIN 352 HSS Co 5 rectifié, pas métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :230050E
Rubix :8554-0517671
EAN :4007140098290

Détails articles : TARAUD MAIN M5X0,8 230 HSS-CO5 DROITE (JEU DE 3)
Jeu de 3 tarauds main en HSS avec 5 % de cobalt, rectifiés. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou alliés d'une résistance maximale de 900 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux. Taraudage en trois opérations. Peuvent être commandés séparément les pièces suivantes : le taraud ébaucheur : réf. 230...-1, le taraud intermédiaire : réf. 230...-2 et le taraud finisseur : réf. 230... -3.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Matière du corps | variantes de cobalt |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Longueur totale | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,90 € HT
/ unité
52,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h