Coffret de douilles Facom S.360DBOX1, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 21
JEU DBOX DE DOUILLES 1/2" 6 PANS MÉTRIQUES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.360DBOX1
Rubix :0139-5215060
EAN :3148519243420



Documents
Détails articles : COFFRET DOUILLES 1/2' 6P-21PCS S.360DBOX1
Contenant :
- 1 x cliquet rapide avec manche rotatif S.360
- 17 x douilles 1/2" 6 pans métriques S.H 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm.
- 2 x rallonges 1/2" : L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215).
- 1 x joint universel 1/2" : S.240A
- Boîte bi-matière S(L).DBOX1(12) BV.S1NANO
Contenant : 1 x cliquet rapide avec manche rotatif S.360 17 x douilles 1/2" 6 pans métriques S.H 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm. 2 x rallonges 1/2" : L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215). 1 x joint universel 1/2" : S.240A Boîte bi-matière S(L).DBOX1(12) BV.S1NANO
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 21 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Matière | bi-matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,40 € HT
/ unité
306,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h