Composition d'outils Wera 05134013001, Nombre d'éléments: 36
Jeu d'outils de vissage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05134013001
Rubix :4727-5542230
Fabricant :05134013001
EAN :4013288217721
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT F 1 JEU DOUTILS DE VISSAGE POUR LES
Kraftform Kompakt F 1 Jeu d'outils de vissage pour les installateurs de fenêtres, 36 pièces
1x 393 S Porte-embouts extra slim avec lame flexible: 1/4" x 173.5 mm
1x 813 Porte-embouts: 1/4" x 78 mm
1x 8001 A Mini-cliquet à embouts ¼": 1/4" x 87 mm
1x 870/1 Tige d'outil (élément de liaison): 1/4" x 25 mm
1x 8794 SA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 1/4": 1/4" x 75 mm
4x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
3x 851/4 Embouts TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm
6x 867/4 Z Embouts TORX®: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm
6x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 2x50 mm, 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm
2x 950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique: 2x101 mm, 2.5x112 mm
3x 950 SPKL HF Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, avec fonction de retenue: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm
6x 967 SXL HF Clés mâles coudées TORX® Multicolour avec fonction de retenue, version longue: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm
1x 6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker S: 10; 11; 12; 13 x 7/16 ; 1/2" x 154 mm
Points forts
Jeu compact d'outils de vissage Wera comprenant les 36 outils les plus importants pour le montage de fenêtres.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 36 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,22 € HT
/ jeu
518,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours