Vérin compact SMC JCQA25-30
JC(D)Q, vérin compact, double effet simple tige
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JCQA25-30
Rubix :0338-2374101
Fabricant :JCQA25-30

Résumé technique
| Type | verin compact serie jcq |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ
Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Points forts
Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact serie jcq |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,14 € HT
/ unité
72,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours