Vérin compact SMC JCQ25-25

JC(D)Q, vérin compact, double effet simple tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCQ25-25
Rubix :0338-2283873
Fabricant :JCQ25-25
VERIN COMPACT SERIE JCQ JCQ25-25

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCQ25-25


Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Points forts

Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
54,21 € HT
/ unité
65,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours